Beli Kabel Termokopel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  2. AS ONE Thermocouple Type K Sheath (Termokopel Selubung)
    Mulai

    Rp889.900

    AS ONE Thermocouple Type K Sheath (Termokopel Selubung)
    atribut:
    • Specification: Seed wire end: Crimp Y terminal, non-grounded type
    • Material: Sheath/stainless steel (SUS316) lead wire coating/glass
    • Lead Wire (m): 2
  3. AS ONE Thermocouple Type K Sheath PTFE Coated (Sensor Suhu Termokopel)
    Mulai

    Rp5.299.900

    AS ONE Thermocouple Type K Sheath PTFE Coated (Sensor Suhu Termokopel)
    atribut:
    • Material: Sheath: Stainless steel (SUS316) PTFE (fluororesin) coating Lead wire coating: PTFE (fluororesin)
    • Lead Wire (m): 2 (with crimp Y terminal)
    • Temperature Range (°C): 0 to 200
  4. AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel)
    Mulai

    Rp929.900

    AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel)
    atribut:
    • Material: Sheath / stainless steel (SUS304), lead wire coating / glass
    • Type: Sheath type with connector
    • Lead Wire (m): 2
    • Terminal specifications: omega type connector
  5. AS ONE Thermocouple PTFE Molded Type (Termokopel Lapisan)
    Mulai

    Rp2.199.900

    AS ONE Thermocouple PTFE Molded Type (Termokopel Lapisan)
    Deskripsi:
    A thermocouple with excellent waterproof, corrosion-resistant, and chemical-resistant properties, in which the temperature-sensing part is molded with the same material as the sheath material of the insulated thermocouple.
    atribut:
    • Material: (Coating) Fluororesin
    • Overall Length (m): 2
    • Sensing Part Thickness X Length (mm): 4.5×50
    • Wire Diameter (mm): 0.65
  6. KRISBOW Temp Probe Solid & Liquid (Termokopel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    KRISBOW Temp Probe Solid & Liquid (Termokopel)
    atribut:
    • Material Type: Solid and Liquid
    • Temperature (°C): 0 to 250
  7. WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Constantan (Terminal Termokopel)
    Mulai

    Rp9.899.900

    WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Constantan (Terminal Termokopel)
    atribut:
    • Contact Material: Copper alloy
    • Engineering Data: STEP
    • ETIM 6.0: EC000796
    • GTIN (EAN): 4064680000000
    • Catalogues: Catalogues in PDF-format
    • Material: Copper alloy
    • Qty (pcs): 10
    • REACh SVHC: Lead 7439-92-1
    • Series: HE
    • Surface Finish: Constantan
    • Type of Connection: Crimp connection
  8. WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Iron (Terminal Termokopel)
    Mulai

    Rp9.899.900

    WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Iron (Terminal Termokopel)
    atribut:
    • Contact Material: Iron
    • Engineering Data: STEP
    • ETIM 6.0: EC000796
    • ETIM 7.0: EC000796
    • Catalogues: Catalogues in PDF-format
    • ETIM 8.0: EC000796
    • GTIN (EAN): 4064680000000
    • Qty (pcs): 10
    • REACh SVHC: Lead 7439-92-1
    • Series: HE
    • Type of Connection: Crimp connection
  9. AS ONE Thermocouple Type K Sheath No Connector (Sensor Suhu Termokopel)
    Mulai

    Rp679.900

    AS ONE Thermocouple Type K Sheath No Connector (Sensor Suhu Termokopel)
    Deskripsi:
    We offer an extensive lineup.
    atribut:
    • Material: Sheath / stainless steel (SUS316), lead wire coating / glass
    • Type: sheath type
    • Lead Wire (m): 2
    • Terminal specifications: Crimp Y terminal
  10. MASTECH Thermocouple Calibrator (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp7.699.900

    MASTECH Thermocouple Calibrator (Pendeteksi Suhu)
    Deskripsi:
    MS7220 Thermocouple Calibrator adalah yang tepat sumber dan alat ukur untuk mengkalibrasi termokopel instrumen melalui termokopel mini jack. Kalibrator yang dapat ditunjukkan di unit degC, degF atau mV.
  11. Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)
    atribut:
    • Cable Size (mm): 5x2000
  12. Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Deskripsi:
    The HI766Z is a wire K-type thermocouple probe for ovens designed for use with a thermocouple thermometer. The stainless steel wire sensor extends 1 m (3.3'), 3 m (9.9'), or 7 m (22.9') to the thermocouple connector with the meter; the HI766Z does not incorporate a handle. The thin yet sturdy wire probe allows users to obtain highly accurate readings inside ovens.
    atribut:
    • Application: Ovens
    • Probe Dimensions (mm): Diameter: 1.5 (0.06\"), Length: 255 (10\")
    • Probe Material: Stainless Steel
    • Response Time (90% of final value): 4 seconds
    • Maximum Temperature (°C): 1100 (2000 degree F)
  13. Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Deskripsi:
    The HI766F1 is a wire K-type thermocouple probe designed for use with a thermocouple thermometer. The exposed wire sensor extends 1 m (3.3') or 5 m (16.4') to the thermocouple connector with the meter; the HI766F1 does not incorporate a handle. The flexible wire probe allows users to obtain highly accurate readings of hard to reach surfaces.
  14. AMD Heater Cable
    Mulai

    Rp2.799.900

    AMD Heater Cable
    atribut:
    • Size (mm): 160-315
  15. Schneider Electric Zelio Logic (PLC Mini Zelio Logic)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp659.900

  16. FLUKE Type K Male Mini Connector (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FLUKE Type K Male Mini Connector (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Isothermal Screw Terminal: K wire type
    • Suitable For: Up to 20 gauge thermocouple wire
    • Color Coded: K-yellow
  17. Smart Sensor Thermocouple 4 Channel (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Smart Sensor Thermocouple 4 Channel (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 66x31x159
    • Resolution: 0.1°C/°F <1000°; 1°C/°F 1000°
    • Power: 3*1.5V AA battery (not included)
    • Measurement Range (°C): -200 to 1372
Daftar Harga Kabel Termokopel Terbaru November 2026
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
J-KEM Thermocouple Cable Extension (Kabel Perpanjangan Termokopel)Rp2.699.900
AS ONE Thermocouple Type K Sheath (Termokopel Selubung)Rp889.900
AS ONE Thermocouple Type K Sheath PTFE Coated (Sensor Suhu Termokopel)Rp5.299.900
AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel)Rp929.900
AS ONE Thermocouple PTFE Molded Type (Termokopel Lapisan)Rp2.199.900
KRISBOW Temp Probe Solid & Liquid (Termokopel)Rp41.900
WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Constantan (Terminal Termokopel)Rp9.899.900
WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Iron (Terminal Termokopel)Rp9.899.900
AS ONE Thermocouple Type K Sheath No Connector (Sensor Suhu Termokopel)Rp679.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)